SIRUBA 757L-516M3-35 Maszyna szwalnicza - overlock 5-nitkowy, silnik DD, LED
Overlock 5-nitkowy przeznaczony do obszywania materiałów lekkich i średnich.
Specjalnie zaprojektowany system prowadzenia nici szwalniczych zapewnia stabilne warunki pracy nawet przy wysokich prędkościach szycia.
W owerlokach serii 700L zastosowano ponadto nowe materiały we wszystkich elementach mających kontakt z nitkami oraz szytym materiałem. Ma to na celu poprawę jakości ściegu oraz łatwiejszą regulację maszyny, lepszą jakość uzyskiwanych szwów i szerszy zakres zastosowań.
Zastosowanie najnowocześniejszych technologii umożliwiło zmniejszenie wagi poszczególnych elementów maszyny zachowując przy tym wysoką jakość i trwałość mechanizmów. Gwarantuje to cichą i niezawodną pracę, również przy dużych prędkościach szycia.
Maszyna standardowo wyposażona jest w nowoczesny silnik energooszczędny servo zamontowany bezpośrednio na maszynie (system Direct Drive) oraz zintegrowane oświetlenie LED pola pracy.
Silniki servo to obecnie najnowocześniejszy rodzaj napędu maszyn szyjących. Maszyny z takim napędem zużywają nawet do 75% mniej energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi silnikami sprzęgłowymi, są cichsze i mają mniejsze drgania podczas pracy.
Parametry techniczne:
- prędkość szycia 7.500 ściegów/min
- ilość igieł: 2
- ilość nitek: 5
- szerokość obrzutu 5 mm (do pierwszej igły)
- rozstaw igieł 3 mm
- całkowita szerokość ściegu 8 mm
- długość ściegu do 3,6 mm
- wysokość podnoszenia stopki 5,5 mm
- transport różnicowy 0,7 - 2,0
- igły B27
Maszyna kompletna ze stołem i silnikiem energooszczędnym 230V.
Brak recenzji użytkowników.