Miarka krawiecka zwijana 150cm - kolor czerwony

80103R Miarka krawiecka zwijana 150cm - kolor czerwony


19,31 zł
Brutto

Ilość
Produkt dostępny

 Miarka zwijana rollfix niemieckiej firmy "HOECHSTMASS" o klasycznym wyglądzie w kolorze koperty czerwonym:

- opatentowany automatyczny zwijacz Stop & Go, niezawodny i sprawdzony,
- odporna na uderzenia obudowa ABS w 9 atrakcyjnych kolorach,
- biała taśma miernicza po obu stronach z wysokiej jakości włókna poliestrowego,
- podziałka w kolorze czarnym (cm ),
 
  długość: 150 cm
  szerokość: 10 mm
  rozmiar koperty: 5 cm


80103R

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: