Nożyczki japońskie 5,5" / 14cm seria 1000

KAI 1140ST Nożyczki japońskie 5,5" / 14cm seria 1000


9,56 €
Brutto

Ilość
Produkt dostępny


1140ST KAI Lekkie małe nożyczki z ostrymi czubkami do wycinania haftów, emblematów, aplikacji, obcinania nitek i innych precyzyjnych prac.

    Długość całkowita 14cm (5,5"),
    Długość ostrzy 5cm. (1,97")
    Dwa jednakowe uchwyty na palce o wymiarach 3,2 x 1,8cm
    Uniwersalne dla prawo i leworęcznych.
    Ostrza wykonane ze stali SUS420J2 utwardzone do 50 ± 1 HRC

 

Nasza nowa seria 1000 została całkowicie odnowiona, zmodyfikowana i ulepszona i znajduje wszechstronne zastosowanie w domu, hobby, gospodarstwie domowym, ogrodzie i biurze. Seria nożyczek została całkowicie przeprojektowana pod kątem wymagań użytkownika końcowego i przekonuje tutaj swoją jakością, ergonomią, wydajnością cięcia i precyzją.

 Satynowane ostrza serii 1000 są wykonane z litej japońskiej stali nierdzewnej SUS420J2 o twardości 50 ± 1 HRC i przekonują szczególnie bardzo dobrą wydajnością cięcia w zastosowaniach domowych i hobbystycznych. Śruba regulacyjna ze stali nierdzewnej zapewnia łatwą regulację naciągu i bezpieczne przenoszenie siły podczas procesu cięcia. Czarno-szare ergonomiczne rękojeści nożyczek wykonane są z dwóch różnych tworzyw sztucznych. Stabilny wymiarowo elastomer ergonomicznie zaprojektowanych uchwytów zapewnia niezwykle wygodną i bezpieczną obsługę, a także w dużej mierze niemęczące użytkowanie, które jest tak wygodne, jak to tylko możliwe.


KAI 1140ST

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: