Nożyczki japońskie 6,5" / 16,5cm seria 1000

KAI 1165ST Nożyczki japońskie 6,5" / 16,5cm seria 1000


11,81 USD
Brutto

Ilość
Produkt dostępny

1165ST KAI Lekkie małe nożyczki uniwersalne doskonałe do różnorodnych precyzyjnych prac.

    Długość całkowita 16,5cm (6,5"),
    Długość ostrzy 6,5cm (2,55").
    Dwa jednakowe uchwyty na palce o wymiarach 3,5 x 2,0cm
    Uniwersalne dla prawo i leworęcznych.
    Ostrza wykonane ze stali SUS420J2 utwardzone do 50 ± 1 HRC

 

Nasza nowa seria 1000 została całkowicie odnowiona, zmodyfikowana i ulepszona i znajduje wszechstronne zastosowanie w domu, hobby, gospodarstwie domowym, ogrodzie i biurze. Seria nożyczek została całkowicie przeprojektowana pod kątem wymagań użytkownika końcowego i przekonuje tutaj swoją jakością, ergonomią, wydajnością cięcia i precyzją.

Satynowane ostrza serii 1000 są wykonane z litej japońskiej stali nierdzewnej SUS420J2 o twardości 50 ± 1 HRC i przekonują szczególnie bardzo dobrą wydajnością cięcia w zastosowaniach domowych i hobbystycznych. Śruba regulacyjna ze stali nierdzewnej zapewnia łatwą regulację naciągu i bezpieczne przenoszenie siły podczas procesu cięcia. Czarno-szare ergonomiczne rękojeści nożyczek wykonane są z dwóch różnych tworzyw sztucznych. Stabilny wymiarowo elastomer ergonomicznie zaprojektowanych uchwytów zapewnia niezwykle wygodną i bezpieczną obsługę, a także w dużej mierze niemęczące użytkowanie, które jest tak wygodne, jak to tylko możliwe.


KAI 1165ST

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: