Stół tapicerski z ramionami,  wymiary blatu 2000 mm x 900 mm
Stół tapicerski z ramionami,  wymiary blatu 2000 mm x 900 mm

ST-3/R Mini Stół tapicerski z ramionami, wymiary blatu 1600 mm x 900 mm


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Firma Rexel jest czołowym producentem stołów tapicerskich w Polsce.
Dzięki zastosowaniu naszych stołów tapicerskich kilkadziesiąt firm w Polsce i kilkanaście zagranicą już zwiększyły wydajność pracy przy tapicerowaniu i montażu mebli.
Twoja firma też może zwiększyć wydajność stosując nasze stoły tapicerskie!

Czym jest stół tapicerski?
Nożycowy stół tapicerski o napędzie pneumatycznym. Znalazł szerokie zastosowanie w branży meblowej, do produkcji i montażu mebli tapicerowanych.
Urządzenie służy do zmiany wysokości umieszczonych na nim konstrukcji meblowych w procesie ich produkcji.
Konstrukcja stołu jest oparta na stalowych profilach, siłowniku, automatyce.
Sterowanie automatyką nożne z obu stron stołu.
Stół posiada przyłącze (wyjście) do urządzeń pneumatycznych.
Po odłączeniu zasilania, stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadnięcia blatu).
Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera.

Zastrzeżenie patentowe
Stół pneumatyczny tapicerski, według wynalazku, posiadający blat roboczy obłożony wykładziną, charakteryzuje się tym, że na blacie zamocowane są metalowe ślizgi połączone z przewodem, który jest uziemiony, dzięki czemu nagromadzone ładunki elektrostatyczne wytwarzane podczas procesu produkcyjnego są odprowadzone do ziemi, co eliminuje możliwość samozapłonu.

Zalety stołu tapicerskiego:

  •  zwiększa wydajność pracy przy tapicerowaniu oraz montażu mebli

  •  zwiększa jakość produkowanych mebli

  •  podnosi komfort pracy tapicerzy (już nie trzeba klękać, żeby dostać się do dolnej części mebli)

  •  odciąża kręgosłup pracownika

  •  niezwykle mocna i stabilna konstrukcja stołu wykonana ze stalowych profili zamkniętych

  •  ładunki elektrostatyczne są odprowadzone do ziemi

  •  przetestowany i zaaprobowany przez czołowe polski i zagraniczne firmy produkujące meble

  •  polski produkt


Dane techniczne:

 

 

 

Model

ST-3/R MINI

Ciśnienie robocze

6 bar (87 PSI)

Wymiary blatu

1600 mm x 900 mm (62.99" x 35.43")

Cylinder pneumatyczny

D125x360

Wysokość minimalna

320 mm (12.59")

Wysokość maksymalna

1060 mm (41.73")

Udźwig maksymalny

130 kg (286.6 lbs)


ST-3/R Mini

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: