Stół prasowalniczy z wytwornicą 1,5L z żelazkiem i stopą teflonową
Stół prasowalniczy z wytwornicą 1,5L z żelazkiem i stopą teflonową

COMELUX MAXI C Stół prasowalniczy z wytwornicą 1,5L


Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.

Ilość

Stół prasowalniczy COMEL COMELUX MAXI C uniwersalny składany z wytwornicą pary.

Stół posiada:

  •  wbudowaną wytwornicę pary o pojemności kotła do 1,5 litra,

  •  podgrzewanie elektryczne stołu,

  •  regulację temperatury stołu za pomocą termostatu 0-90º

  •  wbudowany odsysacz o mocy 120W.


Zestaw składa się z:

  •  deski prasowalniczej z wbudowaną wytwornicą pary,

  •  kotła inox o pojemności do 1,5 litra z zaworem bezpieczeństwa,

  •  podkładki silikonowej pod żelazko,

  •  elektrozaworu do regulacji pary,

  •  drążka podtrzymującego przewody,

  •  kompletnego pokrycia (filc + siatka + pokrowiec).


Dane techniczne:

 

 

 

 

Moc grzałki wytwornicy

0.85kW

Moc grzałki stołu

0.6kW

Ciśnienie robocze

2.5 bara

Podłączenie elektryczne

230V

Rozmiary blatu

113x38x26cm

Waga zestawu

25kg


COMELUX MAXI C

Brak recenzji użytkowników.

Inne produkty w tej samej kategorii: