- Akcesoria
- Części
- Klejenie
- Krojenie
- Prasowanie
- Różne
- Szycie
- Bębenki
- Chwytacze
- Części BROTHER
- Części do maszyn domowych
- Części DURKOPP-ADLER
- Części HIGHLEAD
- Części JACK
- Części JUKI
- Części KANSAI SPECIAL
- Części KINGTEX
- Części LEWIS
- Części MAIER
- Części MINERVA
- Części MINERVA DZIURKARKA
- Części MITSUBISHI
- Części PEGASUS
- Części PFAFF
- Części REECE
- Części RIMOLDI
- Części Ścieniarka
- Części SINGER
- Części SIRUBA
- Części TEXTIMA
- Części TOYOTA
- Części UNION SPECIAL
- Części YAMATO
- Pozostałe części
- Rolki pullera
- Szpulki
- Dodatki
- Maszyny
- Polecane
- Promocje
- Urządzenia
- Do pobrania
- Kontakt
JUKI DDL-8700-7 Maszyna szwalnicza stebnówka z automatyką JUKI DDL-8700-7-WB/AK85/M92/SC920/CP180
Stębnówka 1-igłowa, transport dolny ząbkowy,centralne smarowanie, do szycia materiałów lekkich i średnich. Dostępna podklasa H - do materiałów ciężkich. Maszyna wyposażona jest w energooszczędny silnik servo JUKI M92 oraz skrzynkę kontrolną JUKI SC-920 zapewniającą automatyczne funkcje: obcinanie nici, pozycjonowanie igły, podnoszenie stopki, programowanie wielkości rygla początkowego i końcowego, odrzutnik nici, mikro-wyłącznik ściegu wstecznego.
Dodatkowo posiada funkcje panelu JUKI CP-180.
Parametry techniczne:
- prędkość szycia 5000 ściegów/min
- długość ściegu 4 mm
- wysokość podnoszenia stopki 13 mm
- skok igielnicy 30,7 mm
- system igieł DPx5
- zasilanie 230V/50Hz
Maszyna kompletna ze stołem i silnikiem.
Brak recenzji użytkowników.
Twój komentarz został przesłany
Inne produkty w tej samej kategorii:
BRUCE R6F-EH-PK Maszyna szwalnicza - stebnówka transport igłowy do materiałów ciężkich, wydłużone ramię 305mm + puller
Producent: Jack Technology
JUKI DDL-9000BSS-WB/AK141 Maszyna szwalnicza stebnówka z automatyką
JUKI DDL-9000BSS-WB/AK138/SC920/CP180