Nożyczki
Nożyczki

KAI N5165 Nożyczki


PLN45.01
Tax included
Quantity
Produkt dostępny

  • Nie znalazłeś produktu który Cię interesuje? Napisz do nas lub skontaktuj się                       telefonicznie. Nie znalazłeś produktu który Cię interesuje? Napisz do nas lub skontaktuj się telefonicznie.
  • Wysyłka i transport odbywa się za pomocą firmy kurierskiej DHL Wysyłka i transport odbywa się za pomocą firmy kurierskiej DHL
  • Gwarantujemy bezpieczny transport  wszystkich przesyłek. Każda z nich jest ubezpieczona do pełnej wartości zamówienia. Gwarantujemy bezpieczny transport wszystkich przesyłek. Każda z nich jest ubezpieczona do pełnej wartości zamówienia.
  • Mają Państwo możliwość zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Towar taki musi posiadać oryginalne opakowanie i nie może nosić śladów używania. Mają Państwo możliwość zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Towar taki musi posiadać oryginalne opakowanie i nie może nosić śladów używania.

Nożyce krawieckie  japońskiej Firmy KAI typu Soft Handle ( Miękki Uchwyt ). Charakteryzują się bardzo dobrą jakością stali oraz  ułożyskowaniem ślizgowym.  Miękkie uchwyty zapewniają maksymalny komfort podczas wielogodzinnej pracy.  Długość 16,5cm.


KAI N5165

No customer reviews for the moment.

16 other products in the same category: