• EUR
  • PLN
  • USD
0
Produkty 0,00 zł
Wysyłka Bezpłatnie
Razem 0,00 zł
kasa
  • moje konto
  • kasa
  • Zaloguj się
Kategoria
  • Akcesoria
    • Igły
      • Igły do maszyn overlock
      • Igły do maszyn pozostałe
      • Igły do maszyn stebnówka
    • Lamowniki i zawijacze
      • Lamownik A4
      • Lamownik S123 i S124
      • Lamowniki A10, A1, A9
      • Lamowniki A5, A5B, MS325
      • Lamowniki do wypustki
      • Pistunki LP-2, CF1507
      • Pozostałe
      • Zawijacz A11, A70, A75U, A75D
      • Zawijacz A30, A34, MS358
      • Zwijacz do szlufek
    • Nożyczki
      • Fiskars
      • KAI
      • Obcinaczki do nici
      • Premax
    • Pozostałe akcesoria
      • Akcesoria gumowe i metalowe
      • Artykuły tapicerskie
      • Elementy pneumatyki
      • Klamry
      • Krzesła, lampy, wózki
      • Liniały i prowadniki
      • Paski napędowe
      • Rękawice ochronne, osłony
      • Silniki
      • Stopki
  • Części
    • Klejenie
      • Części COMEL
      • Części OSHIMA
    • Krojenie
      • CSEPEL 532
      • CSEPEL 539
      • Części EASTMAN, CZD-3
      • Części HF pionowy
      • Części HF tarczowy
      • Części KM 5", CZD-108
      • Części KURIS, HOOG'S, SUE LEE
      • Części RSD-100
      • Części RSD-65
      • KM 8" 10"
      • Ostrza pionowe
      • Ostrza tarczowe
      • Ostrza taśmowe
      • Ściernice
    • Prasowanie
      • Części do wytwornic
      • Części do żelazek
      • Pianki, pokrycia, przewody
      • Stopy teflonowe
    • Różne
      • Do noży taśmowych
      • Do odkrawaczy tkanin
      • Do pras tapicerskich
      • Do przewijarek
      • Do silników
      • Do stołów tapicerskich
      • Do urządzeń lagujących
      • Do znacznika
    • Szycie
      • Bębenki
      • Chwytacze
      • Części BROTHER
      • Części do maszyn domowych
      • Części DURKOPP-ADLER
      • Części HIGHLEAD
      • Części JACK
      • Części JUKI
      • Części KANSAI SPECIAL
      • Części KINGTEX
      • Części LEWIS
      • Części MAIER
      • Części MINERVA
      • Części MINERVA DZIURKARKA
      • Części MITSUBISHI
      • Części PEGASUS
      • Części PFAFF
      • Części REECE
      • Części RIMOLDI
      • Części Ścieniarka
      • Części SINGER
      • Części SIRUBA
      • Części TEXTIMA
      • Części TOYOTA
      • Części UNION SPECIAL
      • Części YAMATO
      • Pozostałe części
      • Rolki pullera
      • Szpulki
  • Dodatki
    • Etykietowanie, numerowanie
    • Kredki, kredy, pisaki, szpilki
    • Miary
    • Oleje, smary, wkrętaki i inne
  • Maszyny
    • Do ciężkiego szycia
    • Domowe
    • Dziurkarki
    • Guzikarki
    • Overlocki
    • Podszywarki
    • Ramieniowe
    • Renderki
    • Ryglówki
    • Ścieniarki
    • Specjalistyczne
    • Stebnówki 1-igłowe
    • Stebnówki 2-igłowe
    • Stelaże do maszyn
    • Używane
    • Zyg-zak
    • Łańcuszkowe
  • Polecane
  • Promocje
  • Urządzenia
    • Klejenie
      • Klejarki płytowe
      • Klejarki taśmowe
    • Krojenie
      • Krajarki taśmowe
      • Noże pionowe
      • Noże tarczowe
      • Odkrawacze
      • Przewijarko-przęglądarki
      • Rozwijarki stacjonarne
      • Stoły do rolet
      • Stoły krojcze
      • Urządzenia lagujące
      • Znaczniki
    • Prasowanie
      • Stoły prasowalnicze
      • Wytwornice pary
      • Żelazka
    • Tapicerowanie
      • Maszyny do materacy
      • Prasy do tapicerowania
      • Stoły tapicerskie
  • Do pobrania
  • Kontakt
Strona główna
Maszyny
Do ciężkiego szyciaDomoweDziurkarkiGuzikarkiOverlockiPodszywarkiRamienioweRenderkiRyglówkiSpecjalistyczneStebnówki 1-igłoweStebnówki 2-igłoweStelaże do maszynUżywaneZyg-zakŁańcuszkoweŚcieniarki
Urządzenia
Klejenie
Klejarki płytoweKlejarki taśmowe
Krojenie
Krajarki taśmoweNoże pionoweNoże tarczoweOdkrawaczePrzewijarko-przęglądarkiRozwijarki stacjonarneStoły do roletStoły krojczeUrządzenia lagująceZnaczniki
Prasowanie
Stoły prasowalniczeWytwornice paryŻelazka
Tapicerowanie
Maszyny do materacyPrasy do tapicerowaniaStoły tapicerskie
Części
Klejenie
Części COMELCzęści OSHIMA
Krojenie
CSEPEL 532CSEPEL 539Części EASTMAN, CZD-3Części HF pionowyCzęści HF tarczowyCzęści KM 5", CZD-108Części KURIS, HOOG'S, SUE LEECzęści RSD-100Części RSD-65KM 8" 10"Ostrza pionoweOstrza tarczoweOstrza taśmoweŚciernice
Prasowanie
Części do wytwornicCzęści do żelazekPianki, pokrycia, przewodyStopy teflonowe
Różne
Do noży taśmowychDo odkrawaczy tkaninDo pras tapicerskichDo przewijarekDo silnikówDo stołów tapicerskichDo urządzeń lagującychDo znacznika
Szycie
Bębenki
Bębenki BROTHERBębenki DURKOPP-ADLERBębenki JUKIBębenki PFAFFBębenki SINGERBębenki domowy Łucznik
Chwytacze
BROTHERJUKIKANSAI SPECIALKINGTEXMINERVAPEGASUSPODSZYWARKAREECERIMOLDISINGERSIRUBASTEBNÓWKOWETEXTIMAUNION SPECIALYAMATO
Części BROTHERCzęści DURKOPP-ADLERCzęści HIGHLEADCzęści JACKCzęści JUKI
Juki DDLJuki DMNJuki DNU, DUJuki DSCJuki LBHJuki LGJuki LHJuki LKJuki LUJuki LUHJuki LZJuki MBJuki MFJuki MHJuki MOJuki MSJuki pozostałeJuki wkręty
Części KANSAI SPECIALCzęści KINGTEXCzęści LEWISCzęści MAIERCzęści MINERVACzęści MINERVA DZIURKARKACzęści MITSUBISHICzęści PEGASUSCzęści PFAFFCzęści REECECzęści RIMOLDICzęści SINGERCzęści SIRUBACzęści TEXTIMACzęści TOYOTACzęści UNION SPECIAL
34700358003920039500398005290061200U/S pozostałe
Części YAMATOCzęści do maszyn domowych
Części 451Części 466Części 877Części TURCzęści Łucznik i inne
Części ŚcieniarkaPozostałe częściRolki pulleraSzpulki
Akcesoria
Igły
Igły do maszyn overlock
B27 FFG/SESB27 GEBEDURB27 RB27 SPI
Igły do maszyn pozostałe
134-35 D/TRI134-35 FFG/SES134-35 LL134-35 LR134-35 LR Gebedur134-35 R134-35 R Gebedur134-35 S/NCR134-35 SAN134-35 SD135x1135x17142x5149x5149x71669 EEO1671 EEO190 K, LR251,251EU,251LG29BL328 ; 328 LR501 SC558 ; 57962x57705H750 SC7947x23933934B63B64TQx1TQx3TQx7 ; TQx7 KKUY 113 GSUY 128 GASUY 133 GSUY 154 GAS
Igły do maszyn stebnówka
134 LR135x5 FFG/SES135x5 GEBEDUR135x5 R135x5 SPI16x231 FFG/SES16x231 GEBEDUR16x231 R16x231 SPI
Lamowniki i zawijacze
Lamownik A4Lamownik S123 i S124Lamowniki A10, A1, A9Lamowniki A5, A5B, MS325Lamowniki do wypustkiPistunki LP-2, CF1507PozostałeZawijacz A11, A70, A75U, A75DZawijacz A30, A34, MS358Zwijacz do szlufek
Nożyczki
FiskarsKAIObcinaczki do niciPremax
Pozostałe akcesoria
Akcesoria gumowe i metaloweArtykuły tapicerskieElementy pneumatykiKlamryKrzesła, lampy, wózkiLiniały i prowadnikiPaski napędoweRękawice ochronne, osłonySilnikiStopki
Dodatki
Etykietowanie, numerowanieKredki, kredy, pisaki, szpilkiMiaryOleje, smary, wkrętaki i inne
Do pobrania
Kontakt

  • Krojenie ↑
    • Krajarki taśmowe
    • Noże pionowe
    • Noże tarczowe
    • Odkrawacze
    • Przewijarko-przęglądarki
    • Rozwijarki stacjonarne
    • Stoły do rolet
    • Stoły krojcze
    • Urządzenia lagujące
    • Znaczniki
Rexel
  1. Strona główna
  2. Urządzenia
  3. Krojenie
  4. Noże tarczowe

Noże tarczowe

  • Grid
  • List

Znaleziono 14:

Posortuj wg:
Zaznacz 
Dostępne Nazwa, A do Z Nazwa, Z do A Cena, rosnąco Cena, malejąco Data dodania, najstarsze pierwsze Data dodania, najnowsze pierwsze
Pokazano 1-14 z 14 pozycji
Nóż krojczy tarczowy 220V/300W
Szybki podgląd

Great Ocean RSD-100 Nóż krojczy tarczowy 230V/300W

630,01 zł
Nóż krojczy tarczowy 220V/150W
Szybki podgląd

Great Ocean RSD-65 Nóż krojczy tarczowy 230V/150W

450,00 zł
Nóż krojczy tarczowy
Szybki podgląd

HOFFMAN HF-100 Nóż krojczy tarczowy

Nóż krojczy tarczowy
Szybki podgląd

HOFFMAN HF-125 Nóż krojczy tarczowy

1 900,01 zł
Nóż krojczy tarczowy z płynną regulacją prędkości obrotu tarczy tnącej
Szybki podgląd

HOFFMAN HF-125 P Nóż krojczy tarczowy z płynną regulacją prędkości obrotu tarczy tnącej

Nóż krojczy tarczowy
Szybki podgląd

Hoog's Favorit-V Nóż krojczy tarczowy

Nóż krojczy tarczowy
Szybki podgląd

Hoog's Herkules-BW Nóż krojczy tarczowy

Nóż krojczy tarczowy
Szybki podgląd

Hoog's USM-G Nóż krojczy tarczowy

Nóż termiczny
Szybki podgląd

HSGM/HSG-0 (60W) Nóż termiczny

Nóż krojczy tarczowy
Szybki podgląd

KURIS BOM 101 Nóż krojczy tarczowy

Nóż krojczy tarczowy
Szybki podgląd

KURIS BOM 30 Nóż krojczy tarczowy

Nóż krojczy tarczowy akumulatorowy
Szybki podgląd

KURIS MB60 Nóż krojczy tarczowy akumulatorowy

Nóż krojczy tarczowy
Szybki podgląd

KURIS NOVITA STANDARD Nóż krojczy tarczowy

Nóż krojczy tarczowy
Szybki podgląd

RASOR SW100 Nóż krojczy tarczowy

Pokazano 1-14 z 14 pozycji
  • Poprzedni
  • 1
  • Następny
Powrót na górę 
P.P.U.H. Rexel bis
ul. Radowita 17
61-063 Poznań
Zamówienia
Online 24/7

Kontakt
+48 61 87 68 306
info@rexel.com.pl
Pracujemy
Pn-Pt od 8 do 17
Sob od 9 do 14

Marki

INFORMACJE O SKLEPIE:

  • P.P.U.H. Rexel bis
    ul. Radowita 17
    61-063 Poznań
  • Skontaktuj się z nami: +48618768306
  • Email: info@rexel.com.pl

INFORMACJE:

  • O firmie
  • Certyfikaty
  • Serwis Rexel
  • Polityka prywatności
  • Regulamin serwisu
  • Dostawa
  • Warunki dostawy
  • Formy płatności
  • Pytania i odpowiedzi
  • Kontakt

KATEGORIE:

  • Maszyny
  • Urządzenia
  • Części
  • Akcesoria
  • Dodatki
  • Do pobrania

TWOJE KONTO:

  • Twoje dane osobowe
  • Twoje zamówienia
  • Twoje adresy
Copyright Rexel. Wszelkie prawa zastrzeżone.